C5 B4340 090065 Grezzi con attacco CAMFIX ISO 26623-1

Codice art.: L24230 142
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24230 142
EAN / GTIN 7291075236248
Codice del produttore 4509585

Descrizione

Descrizione:

Grezzi, Diametro corpo (BD) 90 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 90 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello